Referencias

SMC:VX210JL
Rubix:799250134000
fabricante:00904881
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VX210JL


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación con una gran variedad de fluidos. La aplicación puede adaptarse simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Conforme con la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo: aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días