MVH-5/3B-1/4-B

Electroválvula MVH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5/3B-1/4-B
Rubix:798197015000
fabricante:19140
EAN:4052568113247
MVH-5/3B-1/4-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3B-1/4-B


Electrodistribuidor MVH-5/3B-1/4-B con bobina y accionamiento manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x261x34 mm
Peso neto670 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
369,44 Sin IVA
/ unidad
447,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días