JMFDH-5/2-D-2-C

Electroválvula JMFDH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFDH-5/2-D-2-C
Rubix:798199766000
fabricante:151853
EAN:4052568117238
JMFDH-5/2-D-2-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFDH-5/2-D-2-C


Electrodistribuidor JMFDH-5/2-D-2-C con mando manual auxiliar. Función de distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto693 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
228,32 € Sin IVA
/ unidad
276,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días