MFH-3-3/4-S

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-3-3/4-S
Rubix:798023613000
fabricante:11968
EAN:4052568111953
MFH-3-3/4-S Solenoid valve

Resumen técnico

Tipo3/2 cerrado, monoestable
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-3-3/4-S


Electroválvula MFH-3-3/4-S Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=7500 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar, Estructura de diseño=Asiento de obturador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)183x78x106 mm
Peso neto1243,6 g
Tipo3/2 cerrado, monoestable
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico7500 l/min
461,94 € Sin IVA
/ unidad
558,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días