MN1H-5/2-D-3-FR-S-C

Electroválvula MN1H-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/2-D-3-FR-S-C
Rubix:798201245000
fabricante:160896
EAN:4052568128319
MN1H-5/2-D-3-FR-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/2-D-3-FR-S-C


Electrodistribuidor MN1H-5/2-D-3-FR-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto912,2 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4500 l/min
246,98 € Sin IVA
/ unidad
298,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días