SQ2431N-51-C6-Q

Distribuidor eléctrico SQ2000 series 5/2 y 5/3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SQ2431N-51-C6-Q
Rubix:798977107000
fabricante:SQ2431N-51-C6-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SQ2431N-51-C6-Q


The 5 port solenoid valves series SQ was designed for applications which demand high speed, high frequency, long life and a precise response time. The SQ series has an outstanding response time of 12ms or less for SQ1000, 20ms or less for SQ2000 and a life of 200 million cycles. A wide variety of options are available.
SQ2*3*, tamaño 2000, Electroválvula de 5 vías, plug in (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto177 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,89 Sin IVA
/ unidad
122,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días