VSVA-B-B52-ZTR-D2-1T1L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-B52-ZTR-D2-1T1L
Rubix:799263023000
fabricante:8034954
EAN:4052568284206

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-B52-ZTR-D2-1T1L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 2900 l/min |
| Rango de presión | -0,9/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,87 € Sin IVA
/ unidad
270,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días