VXZ250JLAXB
VXZ2*0, accionada por piloto, electroválvula de 2 vías para aire
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXZ250JLAXB
Rubix:799244616000
fabricante:VXZ250JLAXB

Documentos
Detalles de producto : VXZ250JLAXB
En SMC estamos orgullosos de presentar nuestra mejorada serie multifuncional VXZ de electroválvulas de 2 vías. La VXZ es accionada por piloto y no necesita diferencia de presión, por lo que puede manejar tanto fluidos a baja presión como bajo vacío. Al no depender del aire comprimido para su funcionamiento, es fácil de instalar. La VXZ es hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos convencionales, por lo que es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Gracias a un amortiguador de goma, la serie es adecuada para entornos silenciosos y ofrece una vida útil más larga gracias a su construcción mejorada. Todo esto forma parte de nuestro esfuerzo por perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y crear ventajas competitivas para nuestros clientes. La serie VXZ está disponible en versiones resistentes al ozono y libres de aceite con baja concentración, y en una amplia gama de materiales de carcasa, con variantes de rosca de tubería de ¼" a 1" y acoplamientos one-touch de Ø10 a Ø12. Junto con los tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para el manejo de aire, agua, aceite, agua calentada y aceites de alta temperatura para sistemas de refrigeración, para la segmentación de líneas neumáticas y para válvulas de escape en líneas de vacío.
Cualidades
Material de la carcasa: aluminio, resina, C37, acero inoxidable Medio: aire Carcasa IP65 Tipo de válvula: N.C., N.O.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxz2*0, accionada por piloto, electroválvula de 2 vías para aire |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,89 € Sin IVA
/ unidad
332,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días