Referencias
IMI Norgren:SXE0575-A50-00K
Rubix:798185205000
fabricante:SXE0575-A50-00K

Documentos
Detalles de producto : SXE0575-A50-00K
El carrete y el manguito de aluminio anodizado con revestimiento de PTFE de Norgren ofrecen ciclos de vida muy superiores a los de las válvulas de junta blanda. El funcionamiento de estas unidades es constante, desde el arranque, sin disminución del rendimiento con el paso del tiempo. Totalmente fiables y sin problemas. Tranquilidad, probadas y comprobadas en aplicaciones exigentes, por ejemplo en la industria del automóvil. Pueden adquirirse con reguladores de caudal integrados (sólo tamaños 1 y 2) para un control óptimo.
Cualidades
Bobina y manguito de rotor húmedo con revestimiento especial para una vida útil extremadamente larga
Solenoides de baja potencia y mando manual de serie
Amplia gama de bases y accesorios
Solenoides de baja potencia y mando manual de serie
Amplia gama de bases y accesorios
Información técnica
Atributos
| Tipo | estrella iso |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 4400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,99 € Sin IVA
/ unidad
331,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días