MHA2-MS1H-3/2G-2

Electroválvula MHA2-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA2-MS1H-3/2G-2
Rubix:798200381000
fabricante:196119
EAN:4052568159160
MHA2-MS1H-3/2G-2 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA2-MS1H-3/2G-2


Electroválvula MHA2-MS1H-3/2G-2 válvula individual, conmutación rápida. Función de válvula=3/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=10 mm, caudal nominal estándar=100 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto70,62 g
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
87,94 € Sin IVA
/ unidad
106,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días