VZWM-L-M22C-G112-F5-R1

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWM-L-M22C-G112-F5-R1
Rubix:798203564000
fabricante:546168
EAN:4052568184544
VZWM-L-M22C-G112-F5-R1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWM-L-M22C-G112-F5-R1


Electrodistribuidor VZWM-L-M22C-G112-F5-R1 válvula de diafragma accionada eléctricamente, cerrada en reposo, versión en acero inoxidable. Diseño=Distribuidor de clapeta con junta de diafragma, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=preferentemente en posición vertical, Modo de fijación=Instalación de tuberías
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto2727,7 g
Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico26400 l/min
811,10 € Sin IVA
/ unidad
981,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días