MFH-5/3E-D-3-S-C

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3E-D-3-S-C
Rubix:798199763000
fabricante:151035
EAN:4052568116675
MFH-5/3E-D-3-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3E-D-3-S-C


Electrodistribuidor MFH-5/3E-D-3-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3 de escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal normal=4600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1006 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
358,85 € Sin IVA
/ unidad
434,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días