Referencias
Festo:MHE3-MS1H-3/2G-1/8
Rubix:798082494000
fabricante:525147
EAN:4052568161316

Resumen técnico
| Tipo | válvula direccional de aplicación específica mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHE3-MS1H-3/2G-1/8
Electroválvula MHE3-MS1H-3/2G-1/8 válvula individual, conmutación rápida. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 77x103x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 143,4 g |
| Tipo | válvula direccional de aplicación específica mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,26 € Sin IVA
/ unidad
129,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días