Referencias
SMC:SY9120-5WAOU-02F-Q
Rubix:799247989000
Documentos
Detalles de producto : SY9120-5WAOU-02F-Q
La serie SY ofrece importantes avances en cuanto al rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por el cuerpo o para montaje sobre base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.
Cualidades
Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor 5/2 monostable 24vcc 1/4 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,48 € Sin IVA
/ unidad
105,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días