Referencias
Festo:MHA2-MS1H-3/2O-2
Rubix:798198560000
fabricante:196139
EAN:4052568159238

Resumen técnico
| Tipo | válvula direccional de aplicación específica mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHA2-MS1H-3/2O-2
Electroválvula MHA2-MS1H-3/2O-2 válvula individual, conmutación rápida. Función de la válvula=3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71,2 g |
|---|---|
| Tipo | válvula direccional de aplicación específica mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,94 € Sin IVA
/ unidad
106,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días