Referencias
Parker:P8V-CR26C
Rubix:799095301000
fabricante:P8V-CR26C

Documentos
Detalles de producto : P8V-CR26C
Indicador LED 24V forma C
Información técnica
Atributos
| Tipo | indicador led |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 50.4 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0 - 10 bar |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,34 € Sin IVA
/ unidad
39,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días