Referencias
SMC:SY3220-5DO-C6-Q
Rubix:799248832000
Documentos
Detalles de producto : SY3220-5DO-C6-Q
Cuando nuestros ingenieros de I+D rediseñaron nuestra popular gama de electroválvulas SY de 5 puertos, tenían un objetivo: desarrollar una gama de electroválvulas multiuso que ofreciera una funcionalidad impresionante. El resultado es nuestra nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un rendimiento de caudal excepcional -hasta un 80% superior al de nuestros modelos SY anteriores-, nuestra nueva gama SY puede funcionar ahora más rápidamente con tiempos de ciclo reducidos. Diseñada pensando en la facilidad de montaje y la rapidez de sustitución, nuestros ingenieros también han diseñado la nueva SY de forma que puedan utilizarse válvulas de los tamaños 3000 y 5000 en el mismo colector, lo que proporciona una mayor flexibilidad y un funcionamiento más económico. Disponibles con opciones de juntas de caucho o metálicas exclusivas, las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen una mayor vida útil.
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor eléctrico |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,67 € Sin IVA
/ unidad
100,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días