MFH-5-3/8-B

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MFH-5-3/8-B
Rubix:752200377113
fabricante:19705
EAN:4052568003616
MFH-5-3/8-B Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFH-5-3/8-B


Electroválvula MFH-5-3/8-B Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=2000 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar, Estructura de diseño=corredera de émbolo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)205x80x45 mm
Peso neto647 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,02 Sin IVA
/ unidad
319,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días