MFH-5/3G-D-3-S-C

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3G-D-3-S-C
Rubix:798197294000
fabricante:151034
EAN:4052568116668
MFH-5/3G-D-3-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3G-D-3-S-C


Electrodistribuidor MFH-5/3G-D-3-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x78x106 mm
Peso neto990 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4100 l/min
358,85 Sin IVA
/ unidad
434,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días