Referencias
Parker:PVD-B1416
Rubix:798582714000
fabricante:BTA0025

Detalles de producto : PVD-B1416
Cualidades
•Guía plana de cerámica; vida útil extremadamente larga.
Mando manual integrado
Módulos de transición para combinar diferentes tamaños
Precontrol neumático opcional
Montaje por clip en riel DIN o directamente sobre las superficies de la máquina
Mando manual integrado
Módulos de transición para combinar diferentes tamaños
Precontrol neumático opcional
Montaje por clip en riel DIN o directamente sobre las superficies de la máquina
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de control directo |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Rango de presión | 4 - 10 |
| Presión de servicio mín. | 4 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -15 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,78 € Sin IVA
/ unidad
475,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
