MFH-5-1/4-B

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/4-B
Rubix:752200373113
fabricante:15901
EAN:4052568002886
MFH-5-1/4-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipo5/2 monoestable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/4-B


Electroválvula MFH-5-1/4-B Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=1300 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar, Estructura de diseño=Asiento de obturador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x60x37 mm
Peso neto297,8 g
Tipo5/2 monoestable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
196,75 € Sin IVA
/ unidad
238,07 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h