Neumática
Componentes neumáticos
Válvulas
Válvula neumática de control direccional
VMPA1-M1H-M-PI 533342
VMPA1-M1H-M-PI 533342
Electroválvula VMPA1-M1H
Referencias
festo:
VMPA1-M1H-M-PI
rubix:
798124985000
fabricante:
533342
ean:
4052568086442
Resumen técnico
Tipo
Válvula para MPA
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : VMPA1-M1H-M-PI 533342
Electroválvula VMPA1-M1H-M-PI para terminal de válvula MPA-S. Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de válvula=10 mm, caudal nominal estándar=360 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
Tipo
Válvula para MPA
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
90,01
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h