VP546-5DZ1-M-D

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP546-5DZ1-M-D
Rubix:799244990000
fabricante:VP546-5DZ1-M-D
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VP546-5DZ1-M-D


Serie aplicable: AC-D

Cualidades

Tipo de conexión modular para el acoplamiento a unidades FRL. Con función de detección de la posición de la válvula principal. Función de arranque progresivo opcional. Válvula de escape de presión residual simple o doble, a elección. Se incorpora una válvula antirretorno en la vía de flujo del piloto. Carcasa: IP65.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,30 Sin IVA
/ unidad
409,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días