Referencias
Festo:MFH-5/3G-D-1-C
Rubix:752200531113
fabricante:150982
EAN:4052568116545

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3G-D-1-C
Electroválvula MFH-5/3G-D-1-C Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal estándar=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x100x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 439,92 g |
| Tipo | válvula normalizada iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,26 € Sin IVA
/ unidad
258,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días