EX250-IE3

Interfaz de bus de campo de la serie EX250

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EX250-IE3
Rubix:751607566043
fabricante:00056396
EAN:3618036111491
brand logo

Resumen técnico

Tipobloque de entrada
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EX250-IE3


Sistema de transmisión serie centralizado para entradas/salidas
Protocolos compatibles: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Módulo de 32 entradas / 32 salidas
Unidades de salida disponibles para uso externo (EX9)
Series de válvulas aplicables: SY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de envolventes hasta IP67.
•Polarity: PNP, NPN.
•2/4 inputs.
•Connector type: M8, M12.
•Enclosure: IP67.

Connector Type: 3 (M8 connector, 4 inputs)

Información técnica


Atributos
Tipobloque de entrada
Número de puertos4
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1958 l/min
Rango de presión0,15 - 1,0 mpa
Presión de servicio mín.2 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
114,44 Sin IVA
/ unidad
138,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días