VQD1151V-5L-M5-Q

VQD1000, válvula de clapeta de accionamiento directo de 4 puertos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQD1151V-5L-M5-Q
Rubix:799245868000
fabricante:VQD1151V-5L-M5-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 4/2 serie vqd1000
Número de puertos4

Documentos

Detalles de producto : VQD1151V-5L-M5-Q


La electroválvula de clapeta de accionamiento directo y con 4 orificios de la serie VQD1000 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones en vacío (hasta -100kPa). Los componentes de las electroválvulas VQD1000 que están en contacto con el fluido son todos libres de cobre. La serie VQD ofrece un tiempo de respuesta notablemente rápido y estable.

Cualidades

Fluido : Aire/gas inertePlage de presión de funcionamiento : 0MPa/10Torr (vacío) - 0,7MPa (7,1kgf/cm 2 )Surface effective (facteur Cv) : Tipo estándar 0,9mm 2 (0,05);tipo de alto caudal 1,5mm 2 (0,08)Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDCTiempo de respuesta : ON : 4ms ; OFF : 2msTemperatura ambiente/fluido : -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 4/2 serie vqd1000
Número de puertos4
49,05 Sin IVA
/ unidad
59,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días