SS5V2-10FD1-10B-C8

Base de colector SV3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5V2-10FD1-10B-C8
Rubix:752102316043
EAN:3618036217186
SMC SUB PLATE SS5V2-10FD1-10B-C8

Resumen técnico

Tipoconector d-sub
Número de puertos6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5V2-10FD1-10B-C8


La serie SV emplea un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, se vuelve mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases tipo cassette ofrecen lo último en cuanto a flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un simple mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones de doble solenoide.
SS5V2-10F/P*, Serie 2000, Montaje en base de tirantes, Multiconector sub-D y Conector cable plano

Información técnica


Atributos
Peso neto1012 g
Tipoconector d-sub
Número de puertos6
377,31 € Sin IVA
/ unidad
456,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días