Referencias

Parker:E321H15
Rubix:798999792000
fabricante:E321H15
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : E321H15


The H Series indirect acting solenoid valves range includes many options to fullfill the demand of the most challenging applications in Industrial and Process markets. The range is designed to achieve the best in class robustness thanks to the reinforced diaphragm design and stainless steel operator rated for million of life cycles. This product solution can optimize the total ownership costs in a broad range of heavy duty and high demanding applications, dealing with high operating pressures and critical media such as air or oils.

Markets:
- Industrial
- Process

Applications:
- Compressors and air treatment
- PET Blowing
- Oil shut off
- Carwash

Features/Benefits:
- Wide range of electrical parts including VDE, UL and ATEX approvals
- High operating pressure
- Long lyfe expectancy
Tipo de accionamiento: Pilotado
Especificaciones Atex cumplidas: -
Material del cuerpo: CW 617N UNI EN 12165
Consumo de energía de la bobina: -
Especificaciones de la bobina cumplidas: -
Rango de temperatura de la bobina: -
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Coeficiente de caudal 1: 60 l/min
Coeficiente de caudal 2: 3,6
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: -
Temperatura máxima del fluido: 100 °C
Presión máxima de funcionamiento: 40 bar CA/CC
Medios: Aceite, líquidos (hasta 100 bar)
Temperatura mínima del fluido: -10 °C
Presión mínima de funcionamiento: 0,3
Tamaño del orificio: 15 mm
Tamaño del puerto: G 1/2
Tipo de puerto: Montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Material del asiento: Acero inoxidable
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Presión de servicio máx.40 bar
Tasa de flujo volumétrico60 l/min
Rango de presión0,3/40 bar
450,87 € Sin IVA
/ unidad
545,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días