Referencias
Festo:MVH-5/3E-1/8-B
Rubix:798065614000
fabricante:30478
EAN:4052568113636

Documentos
Detalles de producto : MVH-5/3E-1/8-B
Electroválvula MVH-5/3E-1/8-B Con bobina y accionamiento manual auxiliar, sin conector tipo zócalo. Función de la válvula=5/3 agotado, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=1000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar, Estructura de diseño=Corredera de émbolo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 574 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,27 € Sin IVA
/ unidad
416,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días