DX3/606/70

Hannifin Distribuidor montado sobre placa base Modelo ISOMAX

Ver información técnica
Referencias
Parker:DX3-606-70
Rubix:798123232000
fabricante:DX3-606-70
brand logo
Resumen técnico
Tipo5/2
Número de puertos5

Detalles de producto : DX3/606/70


Gama de distribuidores ISOMAX DX normalizados 5 tamaños, montaje en base normalizada ISO/VDMA Caudales hasta 6060 l/min Gama de distribuidores ISO15407-1 y 5599-1 normalizados Utilización de tecnología de conmutación cerámica Durabilidad superior a 100 millones de ciclos Funcionamiento en aire seco, Baja sensibilidad a las variaciones de calidad del aire (gracias a la conmutación por pastilla sin junta) Caudales elevados y tiempos de respuesta cortos gracias a la bobina interna de baja fricción Elección de piloto interno o externo rápidamente invirtiendo la junta bajo el mando Tornillos de fijación imperdibles y juntas bajo la bobina Conexiones eléctricas individuales en cada bobina piloto Montaje sobre bases normalizadas ISO/VDMA.
Serie básica: Válvula DX ISOMAX ISO 5599-1 - Tamaño 1 / 2 / 3 - CNOMO
Piloto: Electroneumático
Tamaño: Tamaño 3 (ISO 5599)
Función del tipo de válvula: solenoide doble 5/2 (suministro piloto interno)
Voltaje: Ninguno

Información técnica


Atributos
Tipo5/2
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,35 Sin IVA
/ unidad
281,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días