Referencias
SMC:VX210JA
Rubix:799245853000
fabricante:00942925
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VX210JA


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 vías de accionamiento directo para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación a una gran variedad de fluidos. La aplicación se puede adaptar simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latán, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Cumple con la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo: aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,42 Sin IVA
/ unidad
24,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días