EVS7-6-FG-D-3CVO-Q 00096626
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, tamaño ISO 1 serie VS7-6
Ver información técnicaReferencias
SMC:EVS7-6-FG-D-3CVO-Q
Rubix:752105247043
fabricante:EVS7-6-FG-D-3CVO-Q

Detalles de producto : EVS7-6-FG-D-3CVO-Q 00096626
Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 580 g |
|---|---|
| Tipo | solenoide |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,64 € Sin IVA
/ unidad
129,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días