VM130-01-05A

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM130-01-05A
Rubix:799158118000
fabricante:VM130-01-05A
EAN:3618036579246
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM130-01-05A


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x44x17 mm
Peso neto136 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico144 l/min
33,16 € Sin IVA
/ unidad
40,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días