Referencias
Festo:MFH-5/3E-1/8-S-B-EX
Rubix:798200140000
fabricante:535945
EAN:4052568169954

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3E-1/8-S-B-EX
Electroválvula MFH-5/3E-1/8-S-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 405 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,17 € Sin IVA
/ unidad
395,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días