Referencias
Festo:VUVG-L14-M52-AZT-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258059000
fabricante:8164567
EAN:4052568612399

Detalles de producto : VUVG-L14-M52-AZT-G18-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 730 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | -0,9 ... 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,26 € Sin IVA
/ unidad
110,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días