JMFH-5/2-D-3-C-EX

Electroválvula JMFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5/2-D-3-C-EX
Rubix:798199324000
fabricante:535965
EAN:4052568170158
JMFH-5/2-D-3-C-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5/2-D-3-C-EX


Electrodistribuidor JMFH-5/2-D-3-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto912,5 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
307,54 € Sin IVA
/ unidad
372,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días