EVNB714B-F50A-5D-Q
VNB (solenoide), válvula de proceso para control de flujo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:EVNB714B-F50A-5D-Q
Rubix:799241889000
fabricante:EVNB714B-F50A-5D-Q
Documentos
Detalles de producto : EVNB714B-F50A-5D-Q
Modelo VNB para control de flujo permite su aplicación con una amplia variedad de fluidos como aire, agua, aceite, gas y vacío.
Cualidades
Serie de válvulas de proceso VNB Solenoide piloto externo Tamaño del orificio: 7mm a 50mm Tamaño de puerto: 1/8 a 2 Rc(PT) Material de sellado: NBR, FKM, EPR
Información técnica
Atributos
| Tipo | vnb (solenoide), válvula de proceso para control de flujo |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,80 € Sin IVA
/ unidad
547,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
