VZM450-01-34B

Electroválvula de mando mecánico 5/2 y 5/3 Serie VZM400/500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VZM450-01-34B
Rubix:798126384000
fabricante:VZM450-01-34B
EAN:3618036501209
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZM450-01-34B


La serie VZM es una serie de válvulas mecánicas 5/2 y 5/3. Su diseño es compacto pero su capacidad de caudal es elevada (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La serie VZM está disponible en un modelo con obturador de goma o metálico, con una gran variedad de opciones de accionadores y un piloto externo opcional.
VZM400, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías, Sellado metálico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x138x40 mm
Peso neto200 g
Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico490.33 l/min
73,34 € Sin IVA
/ unidad
88,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días