VZM450-01-01S

Electroválvula de mando mecánico 5/2 y 5/3 Serie VZM400/500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VZM450-01-01S
Rubix:798205370000
fabricante:VZM450-01-01S
EAN:3618036501322
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZM450-01-01S


La serie VZM es una serie de válvulas mecánicas 5/2 y 5/3. Su diseño es compacto pero su capacidad de caudal es elevada (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La serie VZM está disponible en un modelo con obturador de goma o metálico, con una gran variedad de opciones de accionadores y un piloto externo opcional.
VZM400, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías, Sellado metálico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x113x18 mm
Peso neto136 g
Tipodistribuidor 5/2 y 5/3
Número de puertos5
68,60 € Sin IVA
/ unidad
83,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días