JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C

Electroválvula JMEBDH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Rubix:798193160000
fabricante:184509
EAN:4052568014452
JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C


Electrodistribuidor JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C con racor instantáneo central Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1020,7 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4500 l/min
337,62 € Sin IVA
/ unidad
408,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días