EVZM450-F01-34B

Electroválvula de mando mecánico 5/2 y 5/3 Serie VZM400/500

Ver información técnica

Referencias

SMC:EVZM450-F01-34B
Rubix:798840540000
fabricante:00160221
brand logo

Resumen técnico

Tipodistributeur 5/2 et 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EVZM450-F01-34B


La serie VZM es una serie de válvulas mecánicas 5/2 y 5/3. Su diseño es compacto pero su capacidad de caudal es elevada (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La serie VZM está disponible en un modelo con obturador de goma o metálico, con una gran variedad de opciones de accionadores y un piloto externo opcional.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vzm400/500

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Tipodistributeur 5/2 et 5/3
Número de puertos5
73,34 Sin IVA
/ unidad
88,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días