VXFA21AAA 00971086
Electroválvula de DESINCRUSTACIÓN CON DIAFRAGMA AUTOPILOTADA
Ver información técnicaReferencias
SMC:VXFA21AAA
Rubix:798679475000
EAN:3618036507416

Detalles de producto : VXFA21AAA 00971086
Nuestras nuevas electroválvulas de desincrustación de 2 vías o de control neumático, la serie VXF, están ahora disponibles con un rango ampliado de conexión, de ¾" a 4", y por lo tanto son adecuadas para el mercado de grandes dimensiones así como para las industrias del hierro y del acero. Con su modelo de cuerpo roscado y su modelo brida, la serie VXF se adapta a cualquier sistema de desincrustación y a cualquier planta industrial, sea cual sea su tamaño. Su estructura de doble diafragma garantiza una respuesta rápida. Sus grandes diámetros permiten altos caudales de extracción y su presión mínima de uso permite un bajo consumo eléctrico del compresor. Esta construcción optimizada ha permitido alargar la vida útil de la VXF y reducir la generación de ruido en funcionamiento, al tiempo que ofrece un consumo eléctrico de solo 4.5 W para la mayoría de los modelos. Estas válvulas son comandadas por el controlador VXFC de seis o diez salidas, dotado de un control de doble pulso que mejora la desincrustación de los filtros de mangas y con una parada por señal externa a partir de un interruptor externo.
Electroválvula de desincrustación con diafragma autopilotada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Tipo | válvula neumática |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,98 € Sin IVA
/ unidad
41,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días