CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B

Válvula solenoide CPE10-M1BH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
Rubix:798192390000
fabricante:533144
EAN:4052568166236
CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B


Válvula solenoide CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3 con escape, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=250 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto76,5 g
217,22 € Sin IVA
/ unidad
262,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días