Referencias
Festo:CPE14-M1BH-3OL-1/8
Rubix:798089177000
fabricante:196931
EAN:4052568160098
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1BH-3OL-1/8
Electroválvula CPE14-M1BH-3OL-1/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=900 l/min, Presión de servicio=2,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x44x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73,5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,38 € Sin IVA
/ unidad
144,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días