CPVSC1-M1HT-J-H-M5

CPVSC1 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPVSC1-M1HT-J-H-M5
Rubix:798195604000
fabricante:548054
EAN:4052568189501
CPVSC1-M1HT-J-H-M5 Solenoid valve
Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M1HT-J-H-M5


Válvula solenoide CPVSC1-M1HT-J-H-M5 para terminal de válvulas CPV-SC, Conexión M5. Función de la válvula=5/2 bistable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,70 Sin IVA
/ unidad
201,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días