Referencias
Parker:P2LBX512ESNXXX
Rubix:798385616000
fabricante:P2LBX512ESNXXX
Detalles de producto : P2LBX512ESNXXX
La válvula Viking Xtreme es una válvula en línea robusta y versátil que combina un alto rendimiento con unas dimensiones de instalación compactas y que resulta muy adecuada para aplicaciones industriales generales a duras, así como para aplicaciones móviles relacionadas. La válvula puede instalarse como válvula individual para aplicaciones de punto de uso o montarse en colectores de barras de aluminio para aplicaciones centralizadas. La Viking Xtreme es una válvula con todas las funciones que dispone de múltiples tensiones de solenoide que incorporan bobinas estándar o móviles. También hay disponibles válvulas piloto remotas. Las aplicaciones con requisitos de niebla salina y altas vibraciones pueden beneficiarse de las características de la válvula Viking Xtreme, que incluyen fijaciones de extremo, muelles internos y armaduras de solenoide de acero inoxidable. El carrete bidireccional sobremoldeado funciona bien en temperaturas que van desde -40F a 140F y presiones que van desde Vacío a 232 PSG .
Cualidades
-Estas versiones 3/2 están disponibles con palanca manual, con accionamiento neumático y con accionamiento eléctrico
Esto completa la gama actual de Viking Xtreme 5/2 y 5/3
Las versiones de raíl han superado la prueba de golpes y vibraciones IEC6173: 1999 cat 1 clase B
Solenoides de 1,2w a 6,8w dependiendo de la aplicación con o sin mando manual.
Esto completa la gama actual de Viking Xtreme 5/2 y 5/3
Las versiones de raíl han superado la prueba de golpes y vibraciones IEC6173: 1999 cat 1 clase B
Solenoides de 1,2w a 6,8w dependiendo de la aplicación con o sin mando manual.
Aplicaciones
Transporte Militar;Varios Industrial;Petróleo y Gas;Ferrocarril;Agroalimentario;Equipos forestales;Móviles
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,15 € Sin IVA
/ unidad
78,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días