SQ1A31N-51-C4-Q

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SQ1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SQ1A31N-51-C4-Q
Rubix:798751671000
fabricante:SQ1A31N-51-C4-Q
EAN:3618036222333
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SQ1A31N-51-C4-Q


Las electroválvulas 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñadas para aplicaciones que requieren alta velocidad y frecuencia, larga vida útil y tiempos de respuesta precisos. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta extraordinarios de hasta 12 ms para el modelo SQ1000, de hasta 20 ms para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Hay disponible una amplia gama de opciones.
SQ1*3*, tamaño 1000, Electroválvula de 5 vías, plug in (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico148 l/min
98,44 € Sin IVA
/ unidad
119,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días