CD12-5/2SR-G012

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:R412008096
Rubix:798371033000
fabricante:R412008096
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD12-5/2SR-G012


Cualidades

•5/2
Qn = 4,17 Cv
Ancho de la válvula piloto: 30 mm
Conexión de tubo rígido
Salida de conexión de aire comprimido: G 1/2
Conexión eléctrica: Conector macho, EN 175301-803, forma A, 3 pines
Solenoide simple
Con retorno de resorte
Piloto: Interno

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4100 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,83 Sin IVA
/ unidad
426,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días