Referencias
Festo:VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2
Rubix:798203867000
EAN:4052568098285

Documentos
Detalles de producto : VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2
Válvula solenoide Festo vovg-s12-m32u-ah-m5-1h2 560705
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 180 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | 2...8 bar |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,35 € Sin IVA
/ unidad
86,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días