SYA7140
Distribuidor SYA #000 serie 5/2 y 5/3 con mando neumático
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SYA7140
Rubix:752101731043
fabricante:SYA7140
EAN:3618036154993

Documentos
Detalles de producto : SYA7140
La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de la válvula para ofrecer una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en un colector.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre el Bloque
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 102 g |
|---|---|
| Tipo | solenoides 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1130 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,45 € Sin IVA
/ unidad
92,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días